電ドルソケット ストロック18 フォームタイ用ソケット

電ドルソケット ストロック18 フォームタイ用ソケット - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック18 フォームタイ用ソケット - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック18 フォームタイ用ソケット - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック18 フォームタイ用ソケット - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック18 フォームタイ用ソケット - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック18 フォームタイ用ソケット - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック18 フォームタイ用ソケット - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック18 フォームタイ用ソケット - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
(1件のレビュー)

18Vインパクト対応。
ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。
フォームタイの脱着に。
K型用は挿入しやすいラッパ形状。

用途フォームタイの脱着に。軸(mm)6.35内容量1個
注意
※本来の目的以外に使用しないでください。
※使用時は安全のため保護メガネを着用してください。
※製品を改造しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52893244DSFK77
1,190
929
1,022(税込)
当日出荷
52893253DSFIK69.5
1,040
829
912(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52893244
2023-05-04
用途: 型枠の作成
岩田工業

狭い所でも使用できるのでとても便利です、気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする