電ドルソケット ストロック18 ソケットアダプター

電ドルソケット ストロック18 ソケットアダプター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック18 ソケットアダプター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック18 ソケットアダプター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック18 ソケットアダプター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック18 ソケットアダプター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック18 ソケットアダプター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック18 ソケットアダプター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
(1件のレビュー)

18Vインパクト対応。
ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。
ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付。

用途ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付アダプター。軸(mm)6.35角度(°)振り角:30内容量1個
注意
※本来の目的以外に使用しないでください。
※使用時は安全のため保護メガネを着用してください。
※製品を改造しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
差込角(mm[inch])
軸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52893463DSA959.5(3/8”)6.35
830
729
802(税込)
当日出荷
52893479DSA12712.7(1/2”)6.35
860
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52893463
2021-08-05
用途: インパクトドライバーで使用

今まで3本セットの安価なものを使っていましたが今回これにしました。使った感想はなんでこれをもっと早く購入しなかったのだろうと後悔。まず本体が小さい。1周りは小さいです。コレが狭いところで効く。そしてソケット脱着のしやすさ。スムーズさと確実さが全然違います。あと質感がイイ。耐久性はロブスターなので間違いありません。このクオリティーならはっきり言って安いです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする