曜日別特売
モノタロウ

スペア モップ 回転式用 2枚入り

スペア モップ 回転式用 2枚入り - モノタロウスペア モップ 回転式用 2枚入り - モノタロウスペア モップ 回転式用 2枚入り - モノタロウ
(15件のレビュー)

モップセット専用スペア

適合本体品番 M-01 / M-38 / M-10S用種類回転モップ径(Φmm)モップ:360材質(モップ)マイクロファイバー繰り返し・詰め替え対応内容量1パック(2枚)
注意
※モップセット交換品以外でのご使用はお止めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53070965-
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53070965
2025-10-01
用途: 床清掃
製造業

いつも利用しています。
漂白もするのですがお値段が安いので買い替えやすいです。
本体の方も壊れずに使用できています。

2025-06-10
用途: 飲食店床用
飲食業

安いので毎月捨てて新しいものに交換しています。単価が安くて本当にありがたいです。迷わず捨てられます。

2025-02-20
用途: 毎朝の掃除用
有限会社大野屋医療・福祉・介護関連業

コロナ騒動が下火になったとは言え、店内の床は次亜塩素酸溶液でモップ掛け。椅子やテーブルはアルコール消毒をすることが習慣になっております。
その御陰か?社内での集団感染はありません。
この時活躍してくれるのが、この回転モップ。リピーターです。

2025-05-10
用途: 拭き掃除全般

モノタロウの回転モップを車の洗車や家の窓ふき、浴室内掃除に使っており、便利なため替えモップ2回目購入です。

対象商品 : 53070965
2024-09-09
用途: スペアとして

本体と同時に購入。消耗品なので安価なのは大変助かります。

対象商品 : 53070965
2024-07-27
用途: スペア用
建設業・工事業

本体セットと同時に購入、スペア&場所により交換用
安くて助かります

2024-09-03
用途: 床掃除
丸伊運輸株式会社 所沢営業所運輸・通信業

交換作業が楽々できます。
清潔さを保つため、定期的な交換用として購入。

対象商品 : 53070965
2024-03-19
用途: 既存モップ交換用 床掃除
製造業

既存モップの交換用として購入。 2枚で低価格、機能性でコスパ最高です。 本体も壊れず使用中からリピアイテムです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする