曜日別特売
モノタロウ

スペア モップ マイクロファイバーパッド型 2枚入り

スペア モップ マイクロファイバーパッド型 2枚入り - モノタロウスペア モップ マイクロファイバーパッド型 2枚入り - モノタロウスペア モップ マイクロファイバーパッド型 2枚入り - モノタロウ
(1件のレビュー)

モップセット(マイクロファイバーパッド型)専用スペア

適合本体品番 M-50用種類回転モップ径(Φmm)モップ:230材質(モップ)マイクロファイバー内容量1パック(2枚)
注意
※モップセット交換品以外でのご使用はお止めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53070983-
499
399
アウトレット
439(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り113点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53070983
2024-05-16
用途: サイズ違いで購入してしまいました。
リハタウン・九州株式会社サービス業

今回は形状で購入して、サイズを確認していなかったので、サイズが大きくて使用できなかったために、使用していません。サイズが問題無ければ物自体は良かったように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする