JISマーク付OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス

JISマーク付OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)JISマーク付OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)JISマーク付OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級F1級(特級)種別OIML型材質非磁性ステンレス
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。※WEBからの発注のみとなります。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
表す量
材質(ケース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52893874F1CSO-20KJ1個20kgアルミ
298,000
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52893883F1CSO-20KJ-JC1 JCSS校正付1個20kgアルミ
326,000
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52893899F1CSO-100GJ1個100gプラスチック
23,800
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
52893908F1CSO-100GJ-JC1 JCSS校正付1個100gプラスチック
35,800
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52893917F1CSO-10GJ1個10gプラスチック
13,800
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
52893926F1CSO-10GJ-JC1 JCSS校正付1個10gプラスチック
23,800
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52893935F1CSO-10KJ1個10kgアルミ
167,000
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52893944F1CSO-10KJ-JC1 JCSS校正付1個10kgアルミ
189,000
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52893953F1CSO-1GJ1個1gプラスチック
13,500
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
52893969F1CSO-1GJ-JC1 JCSS校正付1個1gプラスチック
23,500
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52893978F1CSO-1KJ1個1kgプラスチック
45,000
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
52893987F1CSO-1KJ-JC1 JCSS校正付1個1kgプラスチック
58,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52893996F1CSO-200GJ1個200gプラスチック
26,300
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
52894005F1CSO-200GJ-JC1 JCSS校正付1個200gプラスチック
38,300
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52894014F1CSO-20GJ1個20gプラスチック
16,200
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
52894023F1CSO-20GJ-JC1 JCSS校正付1個20gプラスチック
26,200
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52894039F1CSO-2GJ1個2gプラスチック
13,500
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
52894048F1CSO-2GJ-JC1 JCSS校正付1個2gプラスチック
23,500
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52894057F1CSO-2KJ1個2kgプラスチック
55,500
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
52894066F1CSO-2KJ-JC1 JCSS校正付1個2kgプラスチック
76,500
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52894075F1CSO-500GJ1個500gプラスチック
33,500
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
52894084F1CSO-500GJ-JC1 JCSS校正付1個500gプラスチック
46,500
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52894093F1CSO-50GJ1個50gプラスチック
19,200
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
52894109F1CSO-50GJ-JC1 JCSS校正付1個50gプラスチック
29,200
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52894118F1CSO-5GJ1個5gプラスチック
13,500
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
52894127F1CSO-5GJ-JC1 JCSS校正付1個5gプラスチック
23,500
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52894136F1CSO-5KJ1個5kgプラスチック
108,000
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
52894145F1CSO-5KJ-JC1 JCSS校正付1個5kgプラスチック
129,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85460674F1CSO-100GJ(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット100gプラスチック
33,800
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85460683F1CSO-10GJ(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット10gプラスチック
23,800
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85460699F1CSO-10KJ(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット10kgアルミ
177,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85460708F1CSO-1GJ(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット1gプラスチック
23,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85460717F1CSO-1KJ(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット1kgプラスチック
55,000
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85460726F1CSO-200GJ(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット200gプラスチック
36,300
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85460735F1CSO-20GJ(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット20gプラスチック
26,200
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85460744F1CSO-20KJ(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット20kgアルミ
308,000
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85460753F1CSO-2GJ(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット2gプラスチック
23,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85460769F1CSO-2KJ(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット2kgプラスチック
65,500
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85460778F1CSO-500GJ(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット500gプラスチック
43,500
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85460787F1CSO-50GJ(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット50gプラスチック
29,200
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85460796F1CSO-5GJ(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット5gプラスチック
23,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85460805F1CSO-5KJ(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット5kgプラスチック
118,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
離島数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/156/
2023-03-22

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする