JISマーク付OIML型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス

JISマーク付OIML型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)JISマーク付OIML型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)JISマーク付OIML型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級F2級(1級)種別OIML型材質非磁性ステンレス
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。※WEBからの発注のみとなります。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
表す量
材質(ケース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52894154F2CSO-100GJ1個100gプラスチック
20,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
52894163F2CSO-100GJ-JC2 JCSS校正付1個100gプラスチック
29,500
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52894179F2CSO-10GJ1個10gプラスチック
12,700
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
52894188F2CSO-10GJ-JC2 JCSS校正付1個10gプラスチック
20,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52894197F2CSO-10KJ1個10kgアルミ
158,000
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52894206F2CSO-10KJ-JC2 JCSS校正付1個10kgアルミ
174,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52894215F2CSO-1GJ1個1gプラスチック
12,400
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
52894224F2CSO-1GJ-JC2 JCSS校正付1個1gプラスチック
20,400
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52894233F2CSO-1KJ1個1kgプラスチック
41,000
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
52894249F2CSO-1KJ-JC2 JCSS校正付1個1kgプラスチック
51,000
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52894258F2CSO-200GJ1個200gプラスチック
24,000
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
52894267F2CSO-200GJ-JC2 JCSS校正付1個200gプラスチック
34,000
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52894276F2CSO-20GJ1個20gプラスチック
15,000
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
52894285F2CSO-20GJ-JC2 JCSS校正付1個20gプラスチック
24,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52894294F2CSO-20KJ1個20kgアルミ
282,000
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52894303F2CSO-20KJ-JC2 JCSS校正付1個20kgアルミ
298,000
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52894319F2CSO-2GJ1個2gプラスチック
12,400
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
52894328F2CSO-2GJ-JC2 JCSS校正付1個2gプラスチック
20,400
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52894337F2CSO-2KJ1個2kgプラスチック
49,000
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
52894346F2CSO-2KJ-JC2 JCSS校正付1個2kgプラスチック
64,000
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52894355F2CSO-500GJ1個500gプラスチック
31,800
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
52894364F2CSO-500GJ-JC2 JCSS校正付1個500gプラスチック
41,800
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52894373F2CSO-50GJ1個50gプラスチック
18,000
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
52894389F2CSO-50GJ-JC2 JCSS校正付1個50gプラスチック
27,000
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52894398F2CSO-5GJ1個5gプラスチック
12,400
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
52894407F2CSO-5GJ-JC2 JCSS校正付1個5gプラスチック
20,400
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52894416F2CSO-5KJ1個5kgプラスチック
104,000
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
52894425F2CSO-5KJ-JC2 JCSS校正付1個5kgプラスチック
119,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85460814F2CSO-100GJ(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット100gプラスチック
30,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85460823F2CSO-10GJ(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット10gプラスチック
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85460839F2CSO-10KJ(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット10kgアルミ
168,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85460848F2CSO-1GJ(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット1gプラスチック
22,400
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85460857F2CSO-1KJ(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット1kgプラスチック
51,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85460866F2CSO-200GJ(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット200gプラスチック
34,000
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85460875F2CSO-20GJ(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット20gプラスチック
25,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85460884F2CSO-20KJ(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット20kgアルミ
292,000
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85460893F2CSO-2GJ(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット2gプラスチック
22,400
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85460909F2CSO-2KJ(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット2kgプラスチック
59,000
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85460918F2CSO-500GJ(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット500gプラスチック
41,800
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85460927F2CSO-50GJ(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット50gプラスチック
28,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85460936F2CSO-5GJ(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット5gプラスチック
22,400
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85460945F2CSO-5KJ(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット5kgプラスチック
114,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
離島数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/380/
2023-03-22

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする