JISマーク付OIML型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス

JISマーク付OIML型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)JISマーク付OIML型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)JISマーク付OIML型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級M1級(2級)種別OIML型材質非磁性ステンレス
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。※WEBからの発注のみとなります。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
表す量
材質(ケース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52894434M1CSO-100GJ1個100gプラスチック
17,700
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
52894443M1CSO-100GJ-JC3 JCSS校正付1個100gプラスチック
24,700
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52894459M1CSO-10GJ1個10gプラスチック
11,500
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
52894468M1CSO-10GJ-JC3 JCSS校正付1個10gプラスチック
18,500
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52894477M1CSO-10KJ1個10kgアルミ
153,000
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52894486M1CSO-10KJ-JC3 JCSS校正付1個10kgアルミ
161,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52894495M1CSO-1GJ1個1gプラスチック
11,300
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
52894504M1CSO-1GJ-JC3 JCSS校正付1個1gプラスチック
18,300
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52894513M1CSO-1KJ1個1kgプラスチック
36,000
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
52894529M1CSO-1KJ-JC3 JCSS校正付1個1kgプラスチック
43,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52894538M1CSO-200GJ1個200gプラスチック
21,000
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
52894547M1CSO-200GJ-JC3 JCSS校正付1個200gプラスチック
28,000
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52894556M1CSO-20GJ1個20gプラスチック
13,500
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
52894565M1CSO-20GJ-JC3 JCSS校正付1個20gプラスチック
20,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52894574M1CSO-20KJ1個20kgアルミ
268,000
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52894583M1CSO-20KJ-JC3 JCSS校正付1個20kgアルミ
276,000
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52894599M1CSO-2GJ1個2gプラスチック
11,300
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
52894608M1CSO-2GJ-JC3 JCSS校正付1個2gプラスチック
18,300
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52894617M1CSO-2KJ1個2kgプラスチック
47,000
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
52894626M1CSO-2KJ-JC3 JCSS校正付1個2kgプラスチック
55,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52894635M1CSO-500GJ1個500gプラスチック
30,000
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
52894644M1CSO-500GJ-JC3 JCSS校正付1個500gプラスチック
37,000
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52894653M1CSO-50GJ1個50gプラスチック
17,000
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
52894669M1CSO-50GJ-JC3 JCSS校正付1個50gプラスチック
24,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52894678M1CSO-5GJ1個5gプラスチック
11,300
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
52894687M1CSO-5GJ-JC3 JCSS校正付1個5gプラスチック
18,300
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52894696M1CSO-5KJ1個5kgプラスチック
94,000
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
52894705M1CSO-5KJ-JC3 JCSS校正付1個5kgプラスチック
102,000
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85460954M1CSO-100GJ(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット100gプラスチック
27,700
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85460963M1CSO-10GJ(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット10gプラスチック
21,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85460979M1CSO-10KJ(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット10kgアルミ
163,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85460988M1CSO-1GJ(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット1gプラスチック
21,300
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85460997M1CSO-1KJ(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット1kgプラスチック
46,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85461006M1CSO-200GJ(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット200gプラスチック
31,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85461015M1CSO-20GJ(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット20gプラスチック
23,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85461024M1CSO-20KJ(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット20kgアルミ
278,000
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85461033M1CSO-2GJ(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット2gプラスチック
21,300
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85461049M1CSO-2KJ(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット2kgプラスチック
57,000
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85461058M1CSO-500GJ(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット500gプラスチック
40,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85461067M1CSO-50GJ(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット50gプラスチック
27,000
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85461076M1CSO-5GJ(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット5gプラスチック
21,300
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85461085M1CSO-5KJ(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット5kgプラスチック
104,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
離島数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/381/
2023-03-22

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする