JISマーク付円盤分銅 M1級 非磁性ステンレス

JISマーク付円盤分銅 M1級 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)JISマーク付円盤分銅 M1級 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)JISマーク付円盤分銅 M1級 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円盤型等級M1級(2級)材質非磁性ステンレス材質(ケース)プラスチック
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。※WEBからの発注のみとなります。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
表す量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52894714M1DS-100GJ1個100g
12,300
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
52894723M1DS-100GJ-JC3 JCSS校正付1個100g
19,300
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52894739M1DS-10GJ1個10g
9,500
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
52894748M1DS-10GJ-JC3 JCSS校正付1個10g
16,500
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52894757M1DS-1KJ1個1kg
23,100
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
52894766M1DS-1KJ-JC3 JCSS校正付1個1kg
30,100
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52894775M1DS-200GJ1個200g
13,300
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
52894784M1DS-200GJ-JC3 JCSS校正付1個200g
20,300
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52894793M1DS-20GJ1個20g
9,500
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
52894809M1DS-20GJ-JC3 JCSS校正付1個20g
16,500
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52894818M1DS-2KJ1個2kg
31,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
52894827M1DS-2KJ-JC3 JCSS校正付1個2kg
39,000
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52894836M1DS-500GJ1個500g
17,000
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
52894845M1DS-500GJ-JC3 JCSS校正付1個500g
24,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52894854M1DS-50GJ1個50g
11,000
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
52894863M1DS-50GJ-JC3 JCSS校正付1個50g
18,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52894879M1DS-5KJ1個5kg
65,200
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
52894888M1DS-5KJ-JC3 JCSS校正付1個5kg
73,200
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85461094M1DS-100GJ(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット100g
22,300
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85461103M1DS-10GJ(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット10g
19,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85461119M1DS-1KJ(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット1kg
33,100
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85461128M1DS-200GJ(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット200g
23,300
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85461137M1DS-20GJ(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット20g
19,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85461146M1DS-2KJ(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット2kg
41,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85461155M1DS-500GJ(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット500g
27,000
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85461164M1DS-5KJ(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット5kg
75,200
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
離島数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/382/
2023-03-22

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする