OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス

OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級F1級(特級)種別OIML型材質非磁性ステンレス
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。※WEBからの発注のみとなります。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
表す量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52897435F1CSO-100G1個100g
21,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
52897444F1CSO-100G-JC1 JCSS校正付1個100g
33,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52897453F1CSO-10G1個10g
13,000
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
52897469F1CSO-10G-JC1 JCSS校正付1個10g
23,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52897478F1CSO-10K1個10kg
142,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52897487F1CSO-10K-JC1 JCSS校正付1個10kg
164,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52897496F1CSO-1G1個1g
13,000
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
52897505F1CSO-1G-JC1 JCSS校正付1個1g
23,000
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52897514F1CSO-1K1個1kg
41,000
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
52897523F1CSO-1K-JC1 JCSS校正付1個1kg
54,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52897539F1CSO-200G1個200g
24,000
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
52897548F1CSO-200G-JC1 JCSS校正付1個200g
36,000
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52897557F1CSO-20G1個20g
15,000
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
52897566F1CSO-20G-JC1 JCSS校正付1個20g
25,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52897575F1CSO-20K1個20kg
268,000
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52897584F1CSO-20K-JC1 JCSS校正付1個20kg
296,000
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52897593F1CSO-2G1個2g
13,000
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
52897609F1CSO-2G-JC1 JCSS校正付1個2g
23,000
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52897618F1CSO-2K1個2kg
51,000
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
52897627F1CSO-2K-JC1 JCSS校正付1個2kg
72,000
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52897636F1CSO-500G1個500g
31,000
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
52897645F1CSO-500G-JC1 JCSS校正付1個500g
44,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52897654F1CSO-50G1個50g
18,000
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
52897663F1CSO-50G-JC1 JCSS校正付1個50g
28,000
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52897679F1CSO-5G1個5g
13,000
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
52897688F1CSO-5G-JC1 JCSS校正付1個5g
23,000
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52897697F1CSO-5K1個5kg
99,000
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
52897706F1CSO-5K-JC1 JCSS校正付1個5kg
120,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85462284F1CSO-100G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット100g
31,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85462293F1CSO-10G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット10g
23,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85462309F1CSO-10K(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット10kg
152,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85462318F1CSO-1G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット1g
23,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85462327F1CSO-1K(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット1kg
51,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85462336F1CSO-200G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット200g
34,000
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85462345F1CSO-20G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット20g
25,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85462354F1CSO-20K(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット20kg
278,000
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85462363F1CSO-2G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット2g
23,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85462379F1CSO-2K(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット2kg
61,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85462388F1CSO-500G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット500g
41,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85462397F1CSO-50G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット50g
28,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85462406F1CSO-5G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット5g
23,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85462415F1CSO-5K(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット5kg
109,000
108,800
119,680(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
離島数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/394/
2023-03-22

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする