OIML型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス

OIML型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)OIML型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)OIML型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)OIML型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級M1級(2級)種別OIML型材質非磁性ステンレス
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。※WEBからの発注のみとなります。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
表す量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52897995M1CSO-100G1個100g
17,000
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
52898004M1CSO-100G-JC3 JCSS校正付1個100g
24,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52898013M1CSO-10G1個10g
11,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
52898029M1CSO-10G-JC3 JCSS校正付1個10g
18,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52898038M1CSO-10K1個10kg
130,000
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52898047M1CSO-10K-JC3 JCSS校正付1個10kg
138,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52898056M1CSO-1G1個1g
11,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
52898065M1CSO-1G-JC3 JCSS校正付1個1g
18,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52898074M1CSO-1K1個1kg
34,000
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
52898083M1CSO-1K-JC3 JCSS校正付1個1kg
41,000
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52898099M1CSO-200G1個200g
20,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
52898108M1CSO-200G-JC3 JCSS校正付1個200g
27,000
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52898117M1CSO-20G1個20g
13,000
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
52898126M1CSO-20G-JC3 JCSS校正付1個20g
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52898135M1CSO-20K1個20kg
235,000
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52898144M1CSO-20K-JC3 JCSS校正付1個20kg
243,000
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52898153M1CSO-2G1個2g
11,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
52898169M1CSO-2G-JC3 JCSS校正付1個2g
18,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52898178M1CSO-2K1個2kg
45,000
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
52898187M1CSO-2K-JC3 JCSS校正付1個2kg
53,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52898196M1CSO-500G1個500g
27,000
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
52898205M1CSO-500G-JC3 JCSS校正付1個500g
34,000
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52898214M1CSO-50G1個50g
16,000
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
52898223M1CSO-50G-JC3 JCSS校正付1個50g
23,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52898239M1CSO-5G1個5g
11,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
52898248M1CSO-5G-JC3 JCSS校正付1個5g
18,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52898257M1CSO-5K1個5kg
90,000
83,980
92,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
52898266M1CSO-5K-JC3 JCSS校正付1個5kg
98,000
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85462564M1CSO-100G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット100g
27,000
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85462573M1CSO-10G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット10g
21,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85462589M1CSO-10K(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット10kg
140,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85462598M1CSO-1G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット1g
21,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85462607M1CSO-1K(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット1kg
44,000
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85462616M1CSO-200G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット200g
30,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85462625M1CSO-20G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット20g
23,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85462634M1CSO-20K(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット20kg
245,000
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85462643M1CSO-2G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット2g
21,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85462659M1CSO-2K(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット2kg
55,000
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85462668M1CSO-500G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット500g
37,000
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85462677M1CSO-50G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット50g
26,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85462686M1CSO-5G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット5g
21,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85462695M1CSO-5K(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット5kg
100,000
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
離島数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/396/
2023-03-22

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする