円盤分銅 F1級 非磁性ステンレス

円盤分銅 F1級 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)円盤分銅 F1級 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)円盤分銅 F1級 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円盤型等級F1級(特級)材質非磁性ステンレス
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。※WEBからの発注のみとなります。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
表す量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52898826F1DS-100G1個100g
8,800
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
52898835F1DS-100G-JC1 JCSS校正付1個100g
20,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52898844F1DS-10G1個10g
6,200
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
52898853F1DS-10G-JC1 JCSS校正付1個10g
16,200
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52898869F1DS-1K1個1kg
18,700
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
52898878F1DS-1K-JC1 JCSS校正付1個1kg
31,700
30,980
34,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52898887F1DS-200G1個200g
10,000
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
52898896F1DS-200G-JC1 JCSS校正付1個200g
22,000
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52898905F1DS-20G1個20g
6,200
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
52898914F1DS-20G-JC1 JCSS校正付1個20g
16,200
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52898923F1DS-2K1個2kg
27,000
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
52898939F1DS-2K-JC1 JCSS校正付1個2kg
48,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52898948F1DS-500G1個500g
13,000
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
52898957F1DS-500G-JC1 JCSS校正付1個500g
26,000
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52898966F1DS-50G1個50g
7,500
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
52898975F1DS-50G-JC1 JCSS校正付1個50g
17,500
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52898984F1DS-5K1個5kg
65,500
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
52898993F1DS-5K-JC1 JCSS校正付1個5kg
86,500
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85462704F1DS-100G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット100g
18,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85462713F1DS-10G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット10g
16,200
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85462729F1DS-1K(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット1kg
28,700
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85462738F1DS-200G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット200g
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85462747F1DS-20G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット20g
16,200
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85462756F1DS-2K(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット2kg
37,000
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85462765F1DS-500G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット500g
23,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85462774F1DS-50G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット50g
17,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85462783F1DS-5K(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット5kg
75,500
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
離島数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-22

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする