円盤分銅 M1級 黄銅クロムメッキ

円盤分銅 M1級 黄銅クロムメッキ - VIBRA(新光電子)円盤分銅 M1級 黄銅クロムメッキ - VIBRA(新光電子)円盤分銅 M1級 黄銅クロムメッキ - VIBRA(新光電子)
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円盤型等級M1級(2級)材質黄銅クロムメッキ
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。※WEBからの発注のみとなります。
全27種類を絞り込む
表す量
内容量
27種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
表す量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52899185M1DB-100G1個100g
7,600
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
52899194M1DB-100G-JC3 JCSS校正付1個100g
14,600
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52899203M1DB-10G1個10g
5,700
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
52899219M1DB-10G-JC3 JCSS校正付1個10g
12,700
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52899228M1DB-1K1個1kg
18,400
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
52899237M1DB-1K-JC3 JCSS校正付1個1kg
25,400
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52899246M1DB-200G1個200g
8,700
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
52899255M1DB-200G-JC3 JCSS校正付1個200g
15,700
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52899264M1DB-20G1個20g
5,700
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
52899273M1DB-20G-JC3 JCSS校正付1個20g
12,700
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52899289M1DB-2K1個2kg
26,200
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
52899298M1DB-2K-JC3 JCSS校正付1個2kg
34,200
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52899307M1DB-500G1個500g
11,000
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
52899316M1DB-500G-JC3 JCSS校正付1個500g
18,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52899325M1DB-50G1個50g
5,700
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
52899334M1DB-50G-JC3 JCSS校正付1個50g
12,700
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52899343M1DB-5K1個5kg
65,500
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
52899359M1DB-5K-JC3 JCSS校正付1個5kg
73,500
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85462799M1DB-100G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット100g
17,600
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85462808M1DB-10G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット10g
15,700
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85462817M1DB-1K(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット1kg
28,400
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85462826M1DB-200G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット200g
18,700
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85462835M1DB-20G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット20g
15,700
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85462844M1DB-2K(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット2kg
36,200
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85462853M1DB-500G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット500g
21,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85462869M1DB-50G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット50g
15,700
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85462878M1DB-5K(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット5kg
75,500
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
離島数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/418/
2023-03-22

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする