円盤分銅 M2級 黄銅クロムメッキ

円盤分銅 M2級 黄銅クロムメッキ - VIBRA(新光電子)円盤分銅 M2級 黄銅クロムメッキ - VIBRA(新光電子)円盤分銅 M2級 黄銅クロムメッキ - VIBRA(新光電子)
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円盤型等級M2級(3級)材質黄銅クロムメッキ
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。※WEBからの発注のみとなります。
全27種類を絞り込む
表す量
内容量
27種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
表す量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52899544M2DB-100G1個100g
6,700
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
52899553M2DB-100G-JC3 JCSS校正付1個100g
13,700
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52899569M2DB-10G1個10g
5,600
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
52899578M2DB-10G-JC3 JCSS校正付1個10g
12,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52899587M2DB-1K1個1kg
15,000
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
52899596M2DB-1K-JC3 JCSS校正付1個1kg
22,000
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52899605M2DB-200G1個200g
7,800
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
52899614M2DB-200G-JC3 JCSS校正付1個200g
14,800
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52899623M2DB-20G1個20g
5,600
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
52899639M2DB-20G-JC3 JCSS校正付1個20g
12,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52899648M2DB-2K1個2kg
25,000
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
52899657M2DB-2K-JC3 JCSS校正付1個2kg
33,000
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52899666M2DB-500G1個500g
10,000
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
返品不可
52899675M2DB-500G-JC3 JCSS校正付1個500g
17,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52899684M2DB-50G1個50g
5,600
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
52899693M2DB-50G-JC3 JCSS校正付1個50g
12,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52899709M2DB-5K1個5kg
64,500
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
52899718M2DB-5K-JC3 JCSS校正付1個5kg
72,500
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85462896M2DB-100G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット100g
16,700
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85462905M2DB-10G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット10g
15,600
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85462914M2DB-1K(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット1kg
25,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85462923M2DB-200G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット200g
17,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85462939M2DB-20G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット20g
15,600
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85462948M2DB-2K(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット2kg
35,000
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85462957M2DB-500G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット500g
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85462966M2DB-50G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット50g
15,600
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85462975M2DB-5K(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット5kg
74,500
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
離島数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/420/
2023-03-22

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする