環付分銅B型 M1級 非磁性ステンレス

環付分銅B型 M1級 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)環付分銅B型 M1級 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)環付分銅B型 M1級 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)
用途吊下げバネはかりの校正に使用する形状円筒型等級M1級(2級)種別基準分銅型材質非磁性ステンレスタイプ環付分銅B型(非磁性ステンレス)
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
表す量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52900095M1CSB-100GR1個100g
10,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
52900113M1CSB-10KR1個10kg
165,000
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52900138M1CSB-1KR1個1kg
26,000
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
52900156M1CSB-200GR1個200g
12,000
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
52900174M1CSB-20GR1個20g
7,500
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
52900199M1CSB-20KR1個20kg
273,000
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52900217M1CSB-2KR1個2kg
34,500
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
52900235M1CSB-500GR1個500g
18,000
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
52900253M1CSB-50GR1個50g
7,500
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
52900278M1CSB-5KR1個5kg
83,500
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
85463158M1CSB-100GR(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット100g
20,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85463167M1CSB-10KR(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット10kg
175,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85463176M1CSB-1KR(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット1kg
36,000
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85463185M1CSB-200GR(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット200g
22,000
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85463194M1CSB-20GR(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット20g
17,500
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85463203M1CSB-20KR(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット20kg
283,000
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85463219M1CSB-2KR(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット2kg
44,500
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85463228M1CSB-500GR(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット500g
28,000
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85463237M1CSB-50GR(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット50g
17,500
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85463246M1CSB-5KR(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット5kg
93,500
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
離島数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/425/
2023-03-22

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする