曜日別特売

基準分銅型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス

基準分銅型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)基準分銅型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)基準分銅型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)基準分銅型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級F1級(特級)種別基準分銅型材質非磁性ステンレス
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。※WEBからの発注のみとなります。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
表す量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52901328F1CSB-100G-JC1 JCSS校正付1個100g
22,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52901346F1CSB-10G-JC1 JCSS校正付1個10g
17,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52901364F1CSB-10K-JC1 JCSS校正付1個10kg
147,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52901373F1CSB-1G1個1g
6,700
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
52901389F1CSB-1G-JC1 JCSS校正付1個1g
16,700
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52901407F1CSB-1K-JC1 JCSS校正付1個1kg
34,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52901425F1CSB-200G-JC1 JCSS校正付1個200g
25,000
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52901443F1CSB-20G-JC1 JCSS校正付1個20g
17,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52901459F1CSB-20K1個20kg
212,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52901468F1CSB-20K-JC1 JCSS校正付1個20kg
240,000
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52901477F1CSB-2G1個2g
6,700
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
52901486F1CSB-2G-JC1 JCSS校正付1個2g
16,700
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52901504F1CSB-2K-JC1 JCSS校正付1個2kg
50,000
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52901529F1CSB-500G-JC1 JCSS校正付1個500g
28,000
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52901547F1CSB-50G-JC1 JCSS校正付1個50g
19,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52901556F1CSB-5G1個5g
6,700
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
52901565F1CSB-5G-JC1 JCSS校正付1個5g
16,700
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52901583F1CSB-5K-JC1 JCSS校正付1個5kg
84,000
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85463526F1CSB-1G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット1g
16,700
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85463535F1CSB-20K(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット20kg
222,000
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85463544F1CSB-2G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット2g
16,700
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85463553F1CSB-5G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット5g
16,700
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52901319F1CSB-100G1個100g
6,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
52901337F1CSB-10G1個10g
4,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
52901355F1CSB-10K1個10kg
100,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
52901398F1CSB-1K1個1kg
15,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
52901416F1CSB-200G1個200g
8,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
52901434F1CSB-20G1個20g
4,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
52901495F1CSB-2K1個2kg
21,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
52901513F1CSB-500G1個500g
10,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
52901538F1CSB-50G1個50g
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
52901574F1CSB-5K1個5kg
50,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
離島数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52901319F1CSB-100G34703873F1CSB-100GF1CSB-100G 基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級 VIBRA(新光電子) 34703873基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級VIBRA(新光電子)1個
8,198
税込9,018
注文コードが変更になりました。
52901337F1CSB-10G34703846F1CSB-10GF1CSB-10G 基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級 VIBRA(新光電子) 34703846基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級VIBRA(新光電子)1個
6,098
税込6,708
注文コードが変更になりました。
52901355F1CSB-10K34703934F1CSB-10KF1CSB-10K 基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級 VIBRA(新光電子) 34703934基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級VIBRA(新光電子)1個
91,980
税込101,178
注文コードが変更になりました。
52901398F1CSB-1K34703907F1CSB-1KF1CSB-1K 基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級 VIBRA(新光電子) 34703907基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級VIBRA(新光電子)1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました。
52901416F1CSB-200G34703882F1CSB-200GF1CSB-200G 基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級 VIBRA(新光電子) 34703882基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級VIBRA(新光電子)1個
9,198
税込10,118
注文コードが変更になりました。
52901434F1CSB-20G34703855F1CSB-20GF1CSB-20G 基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級 VIBRA(新光電子) 34703855基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級VIBRA(新光電子)1個
6,098
税込6,708
注文コードが変更になりました。
52901495F1CSB-2K34703916F1CSB-2KF1CSB-2K 基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級 VIBRA(新光電子) 34703916基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級VIBRA(新光電子)1個
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました。
52901513F1CSB-500G34703891F1CSB-500GF1CSB-500G 基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級 VIBRA(新光電子) 34703891基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級VIBRA(新光電子)1個
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました。
52901538F1CSB-50G34703864F1CSB-50GF1CSB-50G 基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級 VIBRA(新光電子) 34703864基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級VIBRA(新光電子)1個
7,098
税込7,808
注文コードが変更になりました。
52901574F1CSB-5K34703925F1CSB-5KF1CSB-5K 基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級 VIBRA(新光電子) 34703925基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級VIBRA(新光電子)1個
49,980
税込54,978
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/433/
2023-03-22

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする