個数はかり

個数はかり - VIBRA(新光電子)

自動サンプリング機能、自動個数誤差補正機能など、正確な計数に欠かせない機能を搭載しています。ダブルスケールにより、小さなパーツを正確に数多く計数できます。新たに風袋引き忘れ防止機能が追加されたことにより、操作ミスによる計数誤差がなくなります。

用途計数はかり仕様最大個数表示:600000個、スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整、【風防】小はかり:標準装備、大はかり:アクリル風防(オプション)出力RS-232C双方向出力(Dsub9Pin)標準装備電源専用ACアダプター温度範囲(℃)0~40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×493×194(小はかり風防含む)計量皿寸法(Φmm)小はかり:Φ118湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)大はかり:234×204風袋引き範囲全ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示ひょう量単位g
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ひょう量(g)
最小表示(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52903647PCX30001個小はかり:150、大はかり:3000小はかり:0.002、大はかり:0.1
420,000
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52903656PCX60001個小はかり:300、大はかり:6000小はかり:0.005、大はかり:0.2
420,000
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52903665PCX120001個小はかり:600、大はかり:12000小はかり:0.01、大はかり:1
460,000
379,800
417,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
85464375PCX12000(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット小はかり:600、大はかり:12000小はかり:0.01、大はかり:1
475,000
469,800
516,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85464384PCX3000(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット小はかり:150、大はかり:3000小はかり:0.002、大はかり:0.1
435,000
429,800
472,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85464393PCX6000(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット小はかり:300、大はかり:6000小はかり:0.005、大はかり:0.2
435,000
429,800
472,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85469135PCX12000(JCSS校正証明書付)1セット小はかり:600、大はかり:12000小はかり:0.01、大はかり:1
505,000
499,800
549,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85469144PCX3000(JCSS校正証明書付)1セット小はかり:150、大はかり:3000小はかり:0.002、大はかり:0.1
465,000
459,800
505,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85469153PCX6000(JCSS校正証明書付)1セット小はかり:300、大はかり:6000小はかり:0.005、大はかり:0.2
465,000
459,800
505,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする