測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。固形物の密度を簡単に測定できます。分銅内蔵型。
用途比重計ひょう量(g)比重測定時:220、重量測定時:600最小表示(g)0.01最小表示(比重)0.001/0.01、(体積)0.001/0.01cm3仕様液体比重測定:オプション、データ取り込み条件:3段階選択、【スパン調整】DME-220:外部校正分銅による手動スパン調整、DME-220H:内蔵校正分銅によるノブ式スパン調整出力プリンタ出力(Din 8P)標準装備電源専用ACアダプター温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×230×170湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)風袋引き範囲全ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示計量皿形状丸ひょう量単位g