曜日別特売

本質安全防爆構造電子はかり AZ-B

本質安全防爆構造電子はかり AZ-B - VIBRA(新光電子)本質安全防爆構造電子はかり AZ-B - VIBRA(新光電子)本質安全防爆構造電子はかり AZ-B - VIBRA(新光電子)本質安全防爆構造電子はかり AZ-B - VIBRA(新光電子)

防爆構造でありながら液晶表示部はバックライト付です。暗い場所でも計量作業ができます。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。

用途薬品等の計量出力IR通信表示部バックライト付きLCD、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁風袋引き範囲全ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ひょう量(g)
ひょう量(kg)
最小表示(kg)
最小表示(g)
ひょう量単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
42566222AZ-B150K1台-1500.02-kg
240,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0429日まで
52905117AZ-B60001個6000--1g
210,000
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
2026
0429日まで
85460525AZ-B150K(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット-1500.02-kg
255,000
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0429日まで
85468636AZ-B150K(JCSS校正証明書付)1セット-1500.02-kg
305,000
299,800
329,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0429日まで
52905126AZ-B30K1個-300.005-kg
230,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
2026
0429日まで
52905135AZ-B60K1個-600.01-kg
240,000
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
2026
0429日まで
52905144AZ-B450K1個-4500.1-kg
490,000
469,800
516,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
2026
0429日まで
52905153AZ-B450K-SUS1個-4500.1-kg
660,000
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
2026
0429日まで
85465057AZ-B30K(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット-300.005-kg
245,000
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0429日まで
85465066AZ-B450K(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット-4500.1-kg
505,000
499,800
549,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0429日まで
85465075AZ-B450K-SUS(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット-4500.1-kg
675,000
669,800
736,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0429日まで
85465084AZ-B6000(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット6000--1g
225,000
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0429日まで
85465093AZ-B60K(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット-600.01-kg
255,000
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0429日まで
85469223AZ-B30K(JCSS校正証明書付)1セット-300.005-kg
265,000
259,800
285,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0429日まで
85469239AZ-B450K(JCSS校正証明書付)1セット-4500.1-kg
585,000
579,800
637,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0429日まで
85469248AZ-B450K-SUS(JCSS校正証明書付)1セット-4500.1-kg
755,000
749,800
824,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0429日まで
85469257AZ-B6000(JCSS校正証明書付)1セット6000--1g
240,000
239,800
263,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0429日まで
85469266AZ-B60K(JCSS校正証明書付)1セット-600.01-kg
295,000
289,800
318,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0429日まで
42566238AZ-B150KWP1台-1500.02-kg
365,000
取扱い終了
返品不可
-代替品有
42566247AZ-B30K1台-300.005-kg
200,000
取扱い終了
返品不可
-代替品有
42566256AZ-B30KWP1台-300.005-kg
325,000
取扱い終了
返品不可
-代替品有
42566265AZ-B450K1台-4500.1-kg
440,000
取扱い終了
返品不可
-代替品有
42566274AZ-B450K-SUS1台-4500.1-kg
590,000
取扱い終了
返品不可
-代替品有
42566283AZ-B60001台6000--1g
185,000
取扱い終了
返品不可
-代替品有
42566292AZ-B6000WP1台6000--1g
285,000
取扱い終了
返品不可
-代替品有
42566308AZ-B60K1台-600.01-kg
210,000
取扱い終了
返品不可
-代替品有
42566317AZ-B60KWP1台-600.01-kg
365,000
取扱い終了
返品不可
-代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42566238AZ-B150KWP52905196AZ-B150KWPAZ-B150KWP 本質安全防爆構造電子はかり AZ-B VIBRA(新光電子) 52905196本質安全防爆構造電子はかり AZ-BVIBRA(新光電子)1個
399,800
税込439,780
注文コードが変更になりました
42566247AZ-B30K52905126AZ-B30KAZ-B30K 本質安全防爆構造電子はかり AZ-B VIBRA(新光電子) 52905126本質安全防爆構造電子はかり AZ-BVIBRA(新光電子)1個
199,800
税込219,780
注文コードが変更になりました
42566256AZ-B30KWP52905178AZ-B30KWPAZ-B30KWP 本質安全防爆構造電子はかり AZ-B VIBRA(新光電子) 52905178本質安全防爆構造電子はかり AZ-BVIBRA(新光電子)1個
359,800
税込395,780
注文コードが変更になりました
42566265AZ-B450K52905144AZ-B450KAZ-B450K 本質安全防爆構造電子はかり AZ-B VIBRA(新光電子) 52905144本質安全防爆構造電子はかり AZ-BVIBRA(新光電子)1個
469,800
税込516,780
注文コードが変更になりました
42566274AZ-B450K-SUS52905153AZ-B450K-SUSAZ-B450K-SUS 本質安全防爆構造電子はかり AZ-B VIBRA(新光電子) 52905153本質安全防爆構造電子はかり AZ-BVIBRA(新光電子)1個
599,800
税込659,780
注文コードが変更になりました
42566283AZ-B600052905117AZ-B6000AZ-B6000 本質安全防爆構造電子はかり AZ-B VIBRA(新光電子) 52905117本質安全防爆構造電子はかり AZ-BVIBRA(新光電子)1個
209,800
税込230,780
注文コードが変更になりました
42566292AZ-B6000WP52905169AZ-B6000WPAZ-B6000WP 本質安全防爆構造電子はかり AZ-B VIBRA(新光電子) 52905169本質安全防爆構造電子はかり AZ-BVIBRA(新光電子)1個
319,800
税込351,780
注文コードが変更になりました
42566308AZ-B60K52905135AZ-B60KAZ-B60K 本質安全防爆構造電子はかり AZ-B VIBRA(新光電子) 52905135本質安全防爆構造電子はかり AZ-BVIBRA(新光電子)1個
229,800
税込252,780
注文コードが変更になりました
42566317AZ-B60KWP52905187AZ-B60KWPAZ-B60KWP 本質安全防爆構造電子はかり AZ-B VIBRA(新光電子) 52905187本質安全防爆構造電子はかり AZ-BVIBRA(新光電子)1個
399,800
税込439,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする