本質安全防爆構造電子はかり AZ-B

本質安全防爆構造電子はかり AZ-B - VIBRA(新光電子)本質安全防爆構造電子はかり AZ-B - VIBRA(新光電子)

防爆構造でありながら液晶表示部はバックライト付です。暗い場所でも計量作業ができます。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
防塵・防水型

用途薬品等の計量仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整出力IR通信電源【標準型】単1アルカリ乾電池(LR20)4本、または単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約1000時間駆動、(アルカリ乾電池使用時・バックライトOFF時)、【防塵・防水構造】単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約400時間駆動(バックライトOFF時)温度範囲(℃)5~35表示部バックライト付きLCD、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)風袋引き範囲全ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示防爆認証本質安全防爆構造:第TC19402号(AZ-B) 第TC19712号(AZ-BWP)
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ひょう量(kg)
ひょう量(g)
最小表示(g)
最小表示(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
52905169AZ-B6000WP1個-60001-294×375×445
310,000
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
2026
0429日まで
52905178AZ-B30KWP1個30--0.005350×475×547
360,000
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
2026
0429日まで
52905187AZ-B60KWP1個60--0.01380×654×816
400,000
379,800
417,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
2026
0429日まで
52905196AZ-B150KWP1個150--0.02380×654×816
400,000
379,800
417,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
2026
0429日まで
85465109AZ-B150KWP(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット150--0.02380×654×816
415,000
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0429日まで
85465118AZ-B30KWP(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット30--0.005350×475×547
375,000
369,800
406,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0429日まで
85465127AZ-B6000WP(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット-60001-294×375×445
325,000
319,800
351,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0429日まで
85465136AZ-B60KWP(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット60--0.01380×654×816
415,000
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0429日まで
85469275AZ-B150KWP(JCSS校正証明書付)1セット150--0.02380×654×816
465,000
459,800
505,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0429日まで
85469284AZ-B30KWP(JCSS校正証明書付)1セット30--0.005350×475×547
395,000
389,800
428,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0429日まで
85469293AZ-B6000WP(JCSS校正証明書付)1セット-60001-294×375×445
340,000
339,800
373,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0429日まで
85469309AZ-B60KWP(JCSS校正証明書付)1セット60--0.01380×654×816
455,000
449,800
494,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0429日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする