曜日別特売

本質安全防爆構造電子はかり GZⅢ-BR

本質安全防爆構造電子はかり GZⅢ-BR - VIBRA(新光電子)

測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・外表面オールステンレス製です。マンガン乾電池4本で駆動し、設置工事不要です。校正分銅内蔵型で、スパン調整が容易です。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。

用途薬品等の計量仕様スパン調整:内蔵校正分銅による手動スパン調整電源【GZⅢ】AC100V(+10%、-15%)、50Hz/60Hz、【GZⅢ-B】単1マンガン乾電池(R20PU)6本、連続約600時間駆動(バックライトOFF時)温度範囲(℃)0~40表示部バックライト付きLCD、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×615×768湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×400保証期間5年保証防塵防水性能IP65風袋引き範囲全ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示防爆認証本質安全防爆構造:第TC18439号(GZⅢ) 第TC18499号(GZⅢ-B)ひょう量単位kg
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。
全6種類を絞り込む
ひょう量(kg)
最小表示(g)
直線性
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ひょう量(kg)
最小表示(g)
再現性
直線性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52905424GZIII-BR33K1個330.10.1g±0.3g
640,000
629,800
692,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52905433GZIII-BR62K1個6211g±1g
640,000
629,800
692,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
85465346GZIII-BR33K(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット330.10.1g±0.3g
655,000
649,800
714,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85465355GZIII-BR62K(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット6211g±1g
655,000
649,800
714,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85469519GZIII-BR33K(JCSS校正証明書付)1セット330.10.1g±0.3g
675,000
669,800
736,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85469528GZIII-BR62K(JCSS校正証明書付)1セット6211g±1g
695,000
679,800
747,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする