曜日別特売

増おもり型分銅 F2級 黄銅クロムメッキ

増おもり型分銅 F2級 黄銅クロムメッキ - VIBRA(新光電子)増おもり型分銅 F2級 黄銅クロムメッキ - VIBRA(新光電子)増おもり型分銅 F2級 黄銅クロムメッキ - VIBRA(新光電子)
用途機械式台秤の点検及び校正に使用する等級F2級(1級)種別増おもり材質黄銅クロムメッキ
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
表す量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52905957F2SB-100G1個100g
11,500
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
52905975F2SB-10G1個10g
9,000
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
52905993F2SB-1K1個1kg
27,000
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
52906018F2SB-200G1個200g
14,500
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
52906036F2SB-20G1個20g
9,000
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
52906054F2SB-2K1個2kg
32,500
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
52906079F2SB-500G1個500g
19,500
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
52906097F2SB-50G1個50g
9,000
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
52906115F2SB-5K1個5kg
65,300
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
85467157F2SB-100G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット100g
21,500
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85467166F2SB-10G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット10g
19,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85467175F2SB-1K(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット1kg
37,000
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85467184F2SB-200G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット200g
24,500
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85467193F2SB-20G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット20g
19,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85467209F2SB-2K(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット2kg
42,500
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85467218F2SB-500G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット500g
29,500
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85467227F2SB-50G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット50g
19,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85467236F2SB-5K(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット5kg
75,300
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/156/
2023-03-22

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする