曜日別特売

増おもり型分銅 F2級 黄銅クロムメッキ

増おもり型分銅 F2級 黄銅クロムメッキ - VIBRA(新光電子)増おもり型分銅 F2級 黄銅クロムメッキ - VIBRA(新光電子)増おもり型分銅 F2級 黄銅クロムメッキ - VIBRA(新光電子)
用途電子天びんの点検及び校正に使用する等級F2級(1級)仕様JCSS校正付種別増おもり材質黄銅クロムメッキ校正証明書JCSS校正内容量1個
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。※WEBからの発注のみとなります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表す量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52905966F2SB-100G-JC2 JCSS校正付100g
20,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52905984F2SB-10G-JC2 JCSS校正付10g
17,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52906009F2SB-1K-JC2 JCSS校正付1kg
37,000
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52906027F2SB-200G-JC2 JCSS校正付200g
24,500
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52906045F2SB-20G-JC2 JCSS校正付20g
18,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52906063F2SB-2K-JC2 JCSS校正付2kg
47,500
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52906088F2SB-500G-JC2 JCSS校正付500g
29,500
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52906106F2SB-50G-JC2 JCSS校正付50g
18,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52906124F2SB-5K-JC2 JCSS校正付5kg
80,300
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/516/
2023-03-22

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする