曜日別特売

増おもり型分銅 F2級 非磁性ステンレス

増おもり型分銅 F2級 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)増おもり型分銅 F2級 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)増おもり型分銅 F2級 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)増おもり型分銅 F2級 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)増おもり型分銅 F2級 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)
用途機械式台秤の点検及び校正に使用する等級F2級(1級)種別増おもり材質非磁性ステンレス
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
表す量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52906133F2SS-100G1個100g
14,500
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
52906158F2SS-10G1個10g
11,500
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
返品不可
52906176F2SS-1K1個1kg
33,000
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
52906194F2SS-200G1個200g
18,500
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
52906219F2SS-20G1個20g
11,500
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
返品不可
52906237F2SS-2K1個2kg
40,000
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
52906255F2SS-500G1個500g
24,500
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
52906273F2SS-50G1個50g
11,500
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
返品不可
52906298F2SS-5K1個5kg
82,500
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
85467245F2SS-100G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット100g
24,500
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85467254F2SS-10G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット10g
21,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85467263F2SS-1K(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット1kg
43,000
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85467279F2SS-200G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット200g
28,500
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85467288F2SS-20G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット20g
21,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85467297F2SS-2K(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット2kg
50,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85467306F2SS-500G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット500g
34,500
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85467315F2SS-50G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット50g
21,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85467324F2SS-5K(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット5kg
92,500
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/517/
2023-03-22

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする