曜日別特売

増おもり型分銅 M2級 非磁性ステンレス

増おもり型分銅 M2級 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)増おもり型分銅 M2級 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)増おもり型分銅 M2級 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)増おもり型分銅 M2級 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)増おもり型分銅 M2級 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)
用途機械式台秤の点検及び校正に使用する等級M2級(3級)種別増おもり材質非磁性ステンレス
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。
全18種類を絞り込む
表す量
内容量
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
表す量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52906858M2SS-100G1個100g
8,500
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
52906876M2SS-10G1個10g
7,000
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
返品不可
52906894M2SS-1K1個1kg
23,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
52906919M2SS-200G1個200g
10,500
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
52906937M2SS-20G1個20g
7,000
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
返品不可
52906955M2SS-2K1個2kg
31,500
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
52906973M2SS-500G1個500g
14,000
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
52906998M2SS-50G1個50g
7,000
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
返品不可
52907016M2SS-5K1個5kg
64,000
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
85467604M2SS-100G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット100g
18,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85467613M2SS-10G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット10g
17,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85467629M2SS-1K(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット1kg
33,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85467638M2SS-200G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット200g
20,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85467647M2SS-20G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット20g
17,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85467656M2SS-2K(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット2kg
41,500
40,980
45,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85467665M2SS-500G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット500g
24,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85467674M2SS-50G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット50g
17,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85467683M2SS-5K(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット5kg
74,000
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2023-03-22

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする