曜日別特売

増おもり型分銅受台(g仕様) M1級 非磁性ステンレス

増おもり型分銅受台(g仕様) M1級 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)増おもり型分銅受台(g仕様) M1級 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)
用途電子天びんの点検及び校正に使用する等級M1級(2級)仕様JCSS校正付種別増おもり材質非磁性ステンレス校正証明書JCSS校正内容量1個
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。※WEBからの発注のみとなります。
全9種類を絞り込む
表す量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
表す量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52907043M1SS-100GS-JC3 JCSS校正付100g
27,500
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52907068M1SS-10GS-JC3 JCSS校正付10g
23,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52907086M1SS-1KS-JC3 JCSS校正付1kg
50,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52907104M1SS-200GS-JC3 JCSS校正付200g
32,000
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52907129M1SS-20GS-JC3 JCSS校正付20g
23,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52907147M1SS-2KS-JC3 JCSS校正付2kg
59,500
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52907165M1SS-500GS-JC3 JCSS校正付500g
39,000
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52907183M1SS-50GS-JC3 JCSS校正付50g
23,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52907208M1SS-5KS-JC3 JCSS校正付5kg
108,500
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/528/
2023-03-22

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする