ダイス ユニファイねじ(UNF) SKH材

ダイス ユニファイねじ(UNF) SKH材 - SKC

ユニファイねじ用

材質SKH内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
山数
外径(Φmm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
171534131/8NF44 SKH 25径94425径1/8NF44
6,750
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
171534225/32NF36 SKH 25径93625径5/32NF36
6,750
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
171534383/16NF32 SKH 25径93225径3/16NF32
6,750
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
171534477/32NF28 SKH 25径92825径7/32NF28
6,750
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
171534561/4NF28 SKH 25径92825径1/4NF28
6,750
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
171534655/16NF24 SKH 25径92425径5/16NF24
6,750
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
171534743/8NF24 SKH 25径92425径3/8NF24
6,750
4,498
4,948(税込)
当日出荷
171534837/16NF20 SKH 25径92025径7/16NF20
6,750
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
171534921/2NF20 SKH 25径92025径1/2NF20
6,750
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
171535081/4NF28 SKH 38径132838径1/4NF28
15,750
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
171535175/16NF24 SKH 38径132438径5/16NF24
15,750
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
171535263/8NF24 SKH 38径132438径3/8NF24
15,750
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
171535357/16NF20 SKH 38径132038径7/16NF20
15,750
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
171535441/2NF20 SKH 38径132038径1/2NF20
15,750
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
171535539/16NF18 SKH 38径131838径9/16NF18
15,750
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
171535625/8NF18 SKH 38径131838径5/8NF18
15,750
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
171535783/4NF16 SKH 38径131638径3/4NF16
15,750
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
171535871/4NF28 SKH 50径162850径1/4NF28
21,750
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
171535965/16NF24 SKH 50径162450径5/16NF24
21,750
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
171536053/8NF24 SKH 50径162450径3/8NF24
21,750
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
171536147/16NF20 SKH 50径162050径7/16NF20
21,750
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
171536231/2NF20 SKH 50径162050径1/2NF20
21,750
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
171536329/16NF18 SKH 50径161850径9/16NF18
21,750
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
171536485/8NF18 SKH 50径161850径5/8NF18
21,750
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
171536573/4NF16 SKH 50径161650径3/4NF16
21,750
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
171536667/8NF14 SKH 50径161450径7/8NF14
21,750
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
171538761NF12 SKH 63径201263径1NF12
44,250
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
171538851.1/8NF12 SKH 63径201263径1.1/8NF12
44,250
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
171538941.1/4NF12 SKH 63径201263径1.1/4NF12
44,250
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
171539031.1/4NF12 SKH 75径251275径1.1/4NF12
75,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
171539281.3/4NF12 SKH 75径251275径1.3/4NF12
75,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
171539372NF12 SKH 75径251275径2NF12
75,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
171539121.5/8NF12 SKH 75径251275径1.5/8NF12
50,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする