SKC
ダイス ユニファイねじ(UNS) SKH材
ユニファイねじ用
材質
SKH
厚さ(mm)
16
山数
14
外径(Φmm)
50径
ねじの呼び
1NS14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17153867
1NS14 SKH 50径
¥
21,750
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください