ダイス ウイット並目ねじ SKH材

ダイス ウイット並目ねじ SKH材 - SKC
(1件のレビュー)

ウイット並目ねじ用

材質SKH内容量1個
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
山数
外径(Φmm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
171517061/8W40 SKH 20径74020径1/8W40
5,625
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
171517155/32W32 SKH 20径73220径5/32W32
5,625
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
171517243/16W24 SKH 20径72420径3/16W24
5,625
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
171517331/4W20 SKH 20径72020径1/4W20
5,625
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
171517421/8W40 SKH 25径94025径1/8W40
5,625
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
171517585/32W32 SKH 25径93225径5/32W32
5,625
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
171517673/16W24 SKH 25径92425径3/16W24
5,625
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
171517767/32W24 SKH 25径92425径7/32W24
5,625
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
171517851/4W20 SKH 25径92025径1/4W20
5,625
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
171517945/16W18 SKH 25径91825径5/16W18
5,625
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
171518033/8W16 SKH 25径91625径3/8W16
5,625
3,798
4,178(税込)
当日出荷
171518127/16W14 SKH 25径91425径7/16W14
5,625
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
171518281/2W12 SKH 25径91225径1/2W12
5,625
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
171518371/4W20 SKH 38径132038径1/4W20
13,500
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
171518465/16W18 SKH 38径131838径5/16W18
13,500
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
171518553/8W16 SKH 38径131638径3/8W16
13,500
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
171518647/16W14 SKH 38径131438径7/16W14
13,500
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
171518731/2W12 SKH 38径131238径1/2W12
13,500
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
171518825/8W11 SKH 38径131138径5/8W11
13,500
8,798
9,678(税込)
当日出荷
171518981/4W20 SKH 50径162050径1/4W20
18,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
171519075/16W18 SKH 50径161850径5/16W18
18,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
171519163/8W16 SKH 50径161650径3/8W16
18,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
171519257/16W14 SKH 50径161450径7/16W14
18,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
171519341/2W12 SKH 50径161250径1/2W12
18,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
171519439/16W12 SKH 50径161250径9/16W12
18,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
171519525/8W11 SKH 50径161150径5/8W11
18,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
171519683/4W10 SKH 50径161050径3/4W10
18,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
171519777/8W9 SKH 50径16950径7/8W9
18,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
171519861W8 SKH 50径16850径1W8
18,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
171520047/8W9 SKH 57径20957径7/8W9
30,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
171520131W8 SKH 57径20857径1W8
30,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
171520221.1/8W7 SKH 57径20757径1.1/8W7
30,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
171520381.1/4W7 SKH 57径20757径1.1/4W7
30,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
171522141W8 SKH 63径20863径1W8
37,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
171522231.1/8W7 SKH 63径20763径1.1/8W7
37,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
171522321.1/4W7 SKH 63径20763径1.1/4W7
37,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
171522481.3/8W6 SKH 63径20663径1.3/8W6
37,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
171522571.1/2W6 SKH 63径20663径1.1/2W6
37,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
171522661.5/8W5 SKH 75径25575径1.5/8W5
62,500
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
171522751.3/4W5 SKH 75径25575径1.3/4W5
62,500
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
171522841.7/8W4.1/2 SKH 75径254.1/275径1.7/8W4.1/2
62,500
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
171522932W4.1/2 SKH 75径254.1/275径2W4.1/2
62,500
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
171519953/4W10 SKH 57径201057径3/4W10
20,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17151794
2023-04-14
用途: 工房のマシンに使用
その他業種

外径Φ7.8に加工した丸棒のネジ加工に使用しました。
なんとかネジが切れました。切れ味は普通ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする