TRANS MOBILLY
ULTRA LIGHT E-BIKE NEXT 140 (AL-FDB140E)
仕様
アシストモード:1モード、補足速度範囲:0~10km比例補助、10~24km逓減補助
付属品
サドルポーチ、バッテリーカバー
ブレーキ
Vブレーキ
寸法(mm)
組立時:1190×500×760~910、折畳み時:650×450×610
電源(V)
AC100~240
電圧(V)
24
モーター
直流ブラシレスモーター
定格出力電圧
充電器:DC25.2V/1.5A
消費電力量(Wh)
96
モーター定格出力(W)
250
バッテリー寿命
約300回
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※個人宅への配送は出来ません。
※一部組立が必要な状態でのお届けとなります。(近隣の自転車店などで自転車防犯登録を行って下さい。)
※自転車を利用される方は、以下の事項を確認し、安全にご利用ください。
道路交通法などによる主な規定
重大事故につながるため、信号や一時停止は守らなければなりません
車道を通行する際には、左側を通行しなければなりません
追越し、進路変更等をする際は、後方を確認しなければなりません
歩道を通行する際は、車道寄りを徐行しなければなりません
歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません
以下の行為は禁止行為です
並進、二人乗り
スマートフォン、携帯電話、イヤホン使用
飲酒運転、夜間の無灯火運転
傘差し運転
自転車は駐輪場に停めましょう
東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例による主な規定
大人も子供もヘルメットを被りましょう
年に1回程度は、自転車店等で点検してもらいましょう
自転車事故に備えて、個人賠償責任保険等に加入しましょう
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
全長(mm)
全幅(mm)
ハンドル高さ(mm)
サドルの高さ(mm)
タイヤサイズ
総質量(kg)
材質(フレーム)
バッテリー
バッテリー容量(Ah)
バッテリー電圧(V)
充電時間(時間)
変速段数
走行距離(km)
適応身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52933424
92208-0199
ブラック
1190
500
80-92
680~860
14×1.75インチ
11.3
アルミニウム
リチウムイオン
4
24
約3
1
24
140
¥
102,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
52933433
92208-1299
ホワイト
1190
500
80-92
680~860
14×1.75インチ
11.3
アルミニウム
リチウムイオン
4
24
約3
1
24
140
¥
102,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください