曜日別特売

ULTRA LIGHT E-BIKE NEXT163(AL-FDB163E)

ULTRA LIGHT E-BIKE NEXT163(AL-FDB163E) - TRANS MOBILLY
(2件のレビュー)
仕様アシストモード:1モード、補足速度範囲:0~10km比例補助、10~24km逓減補助付属品サドルポーチ、バッテリーカバーブレーキVブレーキ電源(V)AC100~240電圧(V)24モーター直流ブラシレスモーター定格出力電圧充電器:DC25.2V/1.5A消費電力量(Wh)96モーター定格出力(W)250サイズ(mm)組立時:1290×540×760~960、折畳み時:700×450×610バッテリー寿命約300回内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※個人宅への配送は出来ません。
※一部組立が必要な状態でのお届けとなります。(近隣の自転車店などで自転車防犯登録を行って下さい。)
※自転車を利用される方は、以下の事項を確認し、安全にご利用ください。
道路交通法などによる主な規定
重大事故につながるため、信号や一時停止は守らなければなりません
車道を通行する際には、左側を通行しなければなりません
追越し、進路変更等をする際は、後方を確認しなければなりません
歩道を通行する際は、車道寄りを徐行しなければなりません
歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません
以下の行為は禁止行為です
並進、二人乗り
スマートフォン、携帯電話、イヤホン使用
飲酒運転、夜間の無灯火運転
傘差し運転
自転車は駐輪場に停めましょう
東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例による主な規定
大人も子供もヘルメットを被りましょう
年に1回程度は、自転車店等で点検してもらいましょう
自転車事故に備えて、個人賠償責任保険等に加入しましょう
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
総質量(kg)
材質(フレーム)
バッテリー
バッテリー容量(Ah)
充電時間(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5293344992209-0199ブラック16×1.2インチ11.9アルミニウムリチウムイオン4約3
108,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5293345892209-0999シルバー16×1.2インチ11.9アルミニウムリチウムイオン4約3
108,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6385830692209-1299ホワイト16×1.2インチ11.9アルミニウムリチウムイオン4約3
108,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52933458
2020-09-21
用途: 車や電車での出先での移動
浜工芸卸売・小売業

急な坂道でも楽に登れ、高齢者に向いた自転車だと思います。折りたたみで小さくするため小口径の車輪であり、安定性に欠ける欠点はある。それと、サドルが少し硬い。クッション性のあるサドルカバーを買って、だいぶ改善した。

対象商品 : 52933458
2020-04-26
用途: レジャー使用

サドルポーチが付属されていなかった。
箱の痛みが激しく、何度か開封されたような痕跡があった。
アシストが効いているとハッキリ判る場合と低速でも全くアシストが無いように感じる時がある
少し様子を見て場合によっては修理依頼をモノタロウさんに依頼したいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする