SKC
ダイス ユニファイねじ(UNS) SKS材
ユニファイねじ用
ねじの呼び
1NS14
山数
14
材質
SKS
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
山数
外径(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17153675
1NS14 SKS 50径
14
50径
16
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
17153684
1NS14 SKS 57径
14
57径
20
¥
13,750
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
17153736
1NS14 SKS 63径
14
63径
20
¥
21,050
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください