ダイス ガス管用(PS) SKS材

ダイス ガス管用(PS) SKS材 - SKC
材質SKS内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
山数
外径(Φmm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
171543661/8PS28 SKS 25径92825径1/8PS28
2,875
1,998
2,198(税込)
当日出荷
171543751/4PS19 SKS 25径91925径1/4PS19
2,875
1,998
2,198(税込)
当日出荷
171543841/8PS28 SKS 38径132838径1/8PS28
5,750
3,798
4,178(税込)
当日出荷
171543931/4PS19 SKS 38径131938径1/4PS19
5,750
3,798
4,178(税込)
当日出荷
171544023/8PS19 SKS 38径131938径3/8PS19
5,750
3,798
4,178(税込)
当日出荷
171544181/2PS14 SKS 38径131438径1/2PS14
5,750
3,798
4,178(税込)
当日出荷
171544271/8PS28 SKS 50径162850径1/8PS28
7,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
171544361/4PS19 SKS 50径161950径1/4PS19
7,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
171544453/8PS19 SKS 50径161950径3/8PS19
7,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
171544541/2PS14 SKS 50径161450径1/2PS14
7,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
171544635/8PS14 SKS 50径161450径5/8PS14
7,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
171544723/4PS14 SKS 50径161450径3/4PS14
7,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
171545941/8PS28 SKS 57径202857径1/8PS28
14,050
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
171546033/8PS19 SKS 57径201957径3/8PS19
14,050
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
171546125/8PS14 SKS 57径201457径5/8PS14
14,050
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
171546283/4PS14 SKS 57径201457径3/4PS14
14,050
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
171546377/8PS14 SKS 57径201457径7/8PS14
14,050
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
171546461PS11 SKS 57径201157径1PS11
14,050
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
171546551/2PS14 SKS 63径201463径1/2PS14
21,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
171546645/8PS14 SKS 63径201463径5/8PS14
21,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
171546733/4PS14 SKS 63径201463径3/4PS14
21,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
171546827/8PS14 SKS 63径201463径7/8PS14
21,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
171546981PS11 SKS 63径201163径1PS11
21,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
171547071.1/8PS11 SKS 63径201163径1.1/8PS11
21,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
171547161.1/4PS11 SKS 63径201163径1.1/4PS11
21,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
171547253/4PS14 SKS 75径251475径3/4PS14
37,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
171547341PS11 SKS 75径251175径1PS11
37,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
171547431.1/8PS11 SKS 75径251175径1.1/8PS11
37,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
171547521.1/4PS11 SKS 75径251175径1.1/4PS11
37,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
171547681.3/8PS11 SKS 75径251175径1.3/8PS11
37,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
171547771.1/2PS11 SKS 75径251175径1.1/2PS11
37,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする