難燃性コットン溶接用ジャケット BXRB9C

難燃性コットン溶接用ジャケット BXRB9C - BSX難燃性コットン溶接用ジャケット BXRB9C - BSX難燃性コットン溶接用ジャケット BXRB9C - BSX難燃性コットン溶接用ジャケット BXRB9C - BSX難燃性コットン溶接用ジャケット BXRB9C - BSX難燃性コットン溶接用ジャケット BXRB9C - BSX難燃性コットン溶接用ジャケット BXRB9C - BSX難燃性コットン溶接用ジャケット BXRB9C - BSX

9オンスのフレームレジスタント・コットン(難燃加工コットン)を使用したウェルディング・ジャケット(溶接用ジャケット)です。B9C、BX9Cと同製品の色違い。こちらはロイヤルブルーのモデル。サイドはブラックの中にブルーのフレーム柄、肩から袖にかけてブラックのアクセントが入るデザイン。袖山に斜めに切ったペン用ポケットと左右の身頃に内ポケット(右側はジップ付)。溶接作業時の首元をスパッタから守るスタンドカラーと、長めの前身頃は保護性とスタイル性を考慮したデザイン。こちらのジャケットは軽い溶接作業用に軽快に着用いただけるものです。

用途軽溶接、その他の難燃性素材を必要とする作業ブルー仕様前身頃:長め・左右に内ポケット(右はジップ付き)、後身頃:2連ホックにてウエストサイズの調節、袖:左右袖山にペン用ポケット、衿:スタンドカラー ストラップ材質難燃性コットン内容量1着
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52910464BXRB9C-SMS
9,491
9,490
10,439(税込)
4日以内出荷
52910473BXRB9C-MDM
9,491
9,490
10,439(税込)
4日以内出荷
52910489BXRB9C-LGL
9,491
取扱い終了
52910498BXRB9C-XLXL
9,491
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする