曜日別特売

難燃性コットン溶接用胸丈上着 BX21CS

難燃性コットン溶接用胸丈上着 BX21CS - BSX難燃性コットン溶接用胸丈上着 BX21CS - BSX

9オンスのフレームレジスタント・コットン(難燃加工コットン)を使用した溶接用ケープ・スリーブです。ジャケットのBX9Cと同柄の胸丈までの範囲をカバーするタイプ。左右の袖山にペン用ポケット付き。溶接用のスタンドカラーは首に飛ぶスパッタから肌を守ります。こちらの商品はBX21B(溶接用ビブ=胸当て)を装着することを想定したホックが6個付いています。ジャケットよりも軽く着用でき、暑い季節に保護しながらも涼しさを確保できるという仕様。

用途軽溶接、その他の難燃性素材を必要とする作業ブラック仕様前身頃:6個のホックによりBX21Bを装着可能、後身頃:背抜き、袖:左右袖山にペン用ポケット、衿:スタンドカラー ストラップ材質難燃性コットン内容量1着
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52910543BX21CS-SMS
8,721
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
52910559BX21CS-MDM
8,721
取扱い終了
52910568BX21CS-LGL
8,721
取扱い終了
52910577BX21CS-XLXL
8,721
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする