曜日別特売

クッション素材入り牛漉き革腕カバー(左用) BX-EXT

クッション素材入り牛漉き革腕カバー(左用) BX-EXT - BSXクッション素材入り牛漉き革腕カバー(左用) BX-EXT - BSX

丈夫な牛革の中に厚みのあるクッション素材を入れ、難燃性コットンの裏地を付けた左腕用エクステンダー(延長用のスリーブ)です。グローブを延長してさらに保護を必要とするとき、また手には器用性を必要とし腕部分はハードに保護したいなどの作業にご使用いただけます。16インチ(40.6cm)の十分な長さ。手首部分のゴムの伸縮性で抜群のフィット感。厚みがありながらも硬すぎない使用感。

用途軽溶接、その他の難燃性素材を必要とする作業イエローサイズフリー材質牛漉き革裏地難燃性コットン材質(補強材)クッション性耐熱素材内容量1枚
注意
※こちらの商品は左腕用のみとなります。左右のセットではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52910613BX-EXT
6,116
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする