盤用音調ブザー

盤用音調ブザー - 藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)
材質電源端子:M3.5フリー端子ネジゴムバンド:黒色、ネームプレート:銀艶消し質量(g)130使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)DC24定格電流(A)0.07ケース色黒色材質(ケース)ABS絶縁抵抗(MΩ)100以上取付穴径(Φmm)30寿命10(Hr)材質(カバー)ABS、端子:PC材質(ネームプレート)ポリエステル蒸着フィルム保存温度範囲(℃)-20~50使用電圧範囲(V)DC20~26.4カバー色黒色、端子:透明材質(パッキン)ネオプレンゴム材質(ナット)ABS(取付用)ナット色:黒色(取付用)保護IP20最大取付パネル厚(mm)0.8~6色(つまみ部)黒色音量(dB)80±10/m(A)[定格電圧印加時]材質(つまみ)ABS取付間隔(mm)50以上動作電圧(V)最低:19.2使用周囲湿度(%RH)45~85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52911015BZ-35VR DC24V
14,610
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする