藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)
小型直流ベル
質量(g)
300
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格電圧(V)
DC24
定格電流(A)
0.02
ケース色
赤
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
寿命
80(Hr)
保存温度範囲(℃)
-20~50
使用電圧範囲(V)
DC20~26.4
音量(dB)
90/m(A)[定格電圧印加時]
動作電圧(V)
最低:19.2
使用周囲湿度(%RH)
45~85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52911024
MBF-4E DC24V
¥
10,520
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください