EXELUX インスタントトイレ

EXELUX インスタントトイレ - メテックスEXELUX インスタントトイレ - メテックスEXELUX インスタントトイレ - メテックスEXELUX インスタントトイレ - メテックスEXELUX インスタントトイレ - メテックス

緊急時やアウトドアライフの必需品。
簡単組立、解体自由で何回でも使えます。
土台の上に4枚側壁ユニットを乗せ便座を敷くだけの簡単組立。
組立、解体自由で何回でも使えます。
ご家庭のトイレ・ポータブルトイレ等に使用可能なベンリー袋付き。
介護や入院時にもご利用頂けます。

セット内容本体、ベンリー袋(凝固剤・持ち運び袋・蓄便袋 各5回分セット)× 2パック材質段ボール(表面耐水加工)質量(kg)約1.1グレー耐荷重(kg)約180寸法(cm)約42×39×35.5RoHS指令(10物質対応)対応収納時寸法(cm)約42×39×6.5内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53018483EXKESVTOB
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする