メテックス
EVERBright(エバーブライト) 21Wソーラーパネル
21WソーラーパネルからノートPCに直接充電可能(プラグアダプター12個付属)。
材質
【生地】ポリエステル
寸法(mm)
【開】815×290×20、【閉】290×195×35
質量(g)
830
出力
【1】18V/1.1A、【2】USB5V/2.4A
入力
DC15~24V/1.2A
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53019068
SSBSP-21W
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください