曜日別特売

ピンポンマシン

ピンポンマシン - CALFLEX(カルフレックス)ピンポンマシン - CALFLEX(カルフレックス)ピンポンマシン - CALFLEX(カルフレックス)

自動首振り機能付き。上下発射角度4段階調節式。発射回転角度8段階式。100球のボ-ルが収納可能。ボ-ル発射間隔は約2秒です。多彩な球種の練習が可能。球種としてサイドスピン・バックスピンが可能です。

用途部活・クラブ活動に。付属品ACアダプタ-1個材質本体:ABS、ボールネット:ポリエステル、ネットポ-ル:グラスファイバー質量(kg)約2.5ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×60×143~173対応径(Φmm)約40内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52911058CTR18S
22,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする