CALFLEX(カルフレックス)
ピンポンマシン用ネット連続
ピンポンマシンとの組み合わせで、連続打ち込み練習ができる。ラリ-の練習に最適です。
用途
部活・クラブ活動に。
材質
ポ-ル:スチ-ル、ネット:ポリエステル
質量(kg)
約4.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約153×170×93
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52911067
CTRN18S
¥
9,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません