曜日別特売

バッティングトレーナー・トス対面Ⅱ

バッティングトレーナー・トス対面Ⅱ - PROMARK(プロマーク)

軟式(A・B・C・M・J号)・硬式・ソフトボール(1・2・3号)兼用のバッティングトレ-ナ-。1台で3球種対応可能です。高さ3段階調節が可能。AC100V・単一乾電池8本使用。ACアダプタ-付き。*電池は付属されていません。

用途正面からのトスで実践的な練習が可能。付属品ACアダプタ-1個材質強化ポリプロピレン質量(kg)約3ブラック対応硬式球・軟式球・ソフトボール寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30.5×52×34内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52911076HT89
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする