PROMARK(プロマーク)
バッティングトレーナー・トス対面Ⅱ充電式
充電式バッテリー内蔵 6時間のフル充電で約10時間以上使用可能。硬式・軟式・ソフトボール対応。
付属品
AC-100~240V専用ACアダプタ-、レ-ル2個付
材質
強化ポリプロピレン
質量(kg)
約5
色
ブラック
対応
硬式球・軟式球・ソフトボール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約30.5×52×34
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52911085
HT89N
¥
28,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません