PROMARK(プロマーク)
バッティングトレーナー ジュニア用
持ち運びに便利なバッティングトレ-ナ-です。高さは約47~約66調節式スライド調整です。
付属品
専用キャリ-バック
材質
本体:スチ-ル、ボ-ル受け:合成樹脂。
質量(kg)
約1.3
色
ブラック
高さ(cm)
約47~66
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52911173
HT4766
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません