FALCON(ファルコン)
バッティングマシン
(1件のレビュー)
抜群の飛距離と安定したコントロ-ル機能。発射角度3段階調節式。ボ-ル飛距離約7~約9m。
付属品
ボ-ル8球・レール2個付
材質
本体:ABS、レ-ル:ポリプロピレン、ボ-ル:ポリウレタン。
質量(kg)
約1.6
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約25×24.5×48.5~66
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52911207
FTS118
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません