FALCON(ファルコン)
前からトスマシン
一人でも前からのトスボ-ルで繰り返し、バッティング練習ができます。発射角度3段階調節式。
付属品
ボ-ル8球・レール2個・レ-ルエンド1個付
材質
本体:ABS、レ-ル:ポリプロピレン、ボ-ル:ポリウレタン。
質量(kg)
約1.8
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約25×37×42
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52911216
FTS100
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません