PROMARK(プロマーク)
マルチトレーニングネット
用途は様々、軟式・ソフトボ-ル・テニスボ-ル用。組立式。
用途
野球では守備の送球・返球の練習、ピッチングの練習、ゴルフではアプロ-チの練習、テニスではサーブの練習など。
付属品
キャリ-バック付
材質
フレ-ム:スチ-ル、ネット:ポリエチレン
質量(kg)
約3.8
寸法(幅W×高さH)(cm)
組立時:約81×43、前面フレ-ム:約80×80
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52911243
HT500
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません