曜日別特売

ピッチキャッチ

ピッチキャッチ - PROMARK(プロマーク)

ボ-ルのリリ-スポイント確認や俊敏なキャッチングに最適です。組立式。

材質フレ-ム:スチ-ル、ネット:ポリエチレン質量(kg)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:約42×38~45.5×18~25寸法(幅W×高さH)(cm)前面フレ-ム:約42×32.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52911259PN18
5,500
5,498
6,048(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする