PROMARK(プロマーク)
バッティングトレーナー練習球
バッティング練習球で、打撃力アップ。ボールの特徴として、柔らかく安全・超軽量・飛ばない・芯をとらえる練習に最適です。
付属品
収納メッシュバック
材質
EVA
色
イエロー
質量(g)
18/球
直径(mm)
約72
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52911295
HTB50
1箱(50個)
¥
6,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52911286
HTB20
1箱(20個)
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。