タバタ(Tabata)
一般用度付ゴーグル
組み立て不要。すぐに使える度付ゴーグル。UVカット加工・くもり止め加工・シリコ-ンストラップ・選べる鼻ベルト・度付交換可。日本製。
色
SKBL
材質
レンズ:ポリカ-ボネ-ト、フェイスパッド:エラストマ-、ストラップ:シリコ-ン、鼻ベルト:エラストマ-、ストラップアジャスタ-:ポリカ-ボネ-ト。
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52911304
T512-3
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
52911313
T512-4
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
52911329
T512-5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
52911338
T512-6
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
52911347
T512-7
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
52911356
T512-8
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください